Riferimenti
HPMT:A1B 0800 075 0800 100
Rubix:170000000491251

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA SE45R-40 GRADI A1B 0800 075 0800 100
Fresa torica scaricata lunga Z4
Fresa torica scaricata lunga Z4 A1B 0800 075 0800 100
Applicazioni
Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x8x75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,06 g |
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s, h |
| Lunghezza utile | 40 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore