FRESA BN 45 STD A57 0200 050 04

Fresa sferica z2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A57 0200 050 04
Rubix:999180200116348
FRESA BN 45 STD A57 0200 050 04

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0200 050 04


Fresa sferica z2
Fresa sferica z2

Applicazioni

Sgrossatura, Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione4 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, m. k, s, h
Angolo di taglio3 °
19,10 IVA esclusa
/ Unità
23,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore