Riferimenti
Stock:54555 12.010
Rubix:999210625022484
Produttore:9545550120100
EAN:4031095311104


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550120100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,010
Fresa a candela solida Stock SuperF-UT con 4 denti (Z=4) e rivestimento AlTiN+. Idonea per lavorazioni di finitura su leghe di titanio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Taglio al centro | no (senza taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | fresa a candela solida superf-ut (zs-r) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | leghe di titanio e leghe speciali ad alta resistenza |
| Lunghezza utile | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione