9645510180000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 18,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64551 18.000
Rubix:160000000188734
EAN:4031095030906
9645510180000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645510180000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 18,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro18 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo18 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
18.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione