7096080-ARTICOLO MC326-25.0E5P100-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC326-25.0E5P100-WJ30TF
Rubix:999240117035279
Produttore:7096080
EAN:4042446273996

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 7096080-ARTICOLO MC326-25.0E5P100-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=25mm • R=1mm • Z=5
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 13,5 mm |
| Lunghezza totale | 49,6 mm |
| Taglio al centro | con taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (wj30tf) |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (mc326, conefit) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciai e acciai legati (iso p/m/k) e acciai (iso s) |
| Lunghezza utile | 25,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione