Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-06.0A2B-WK40TF
Rubix:999240116016991
Produttore:8303095
EAN:4063464770427

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303095-ARTICOLO MC230-06.0A2B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® (wk40tf) |
| Tipologia | fresa a spalla/scanalatura (shoulder/slot milling) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p/m/k/n/s |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione