Riferimenti
Stock:74563 8.010
Rubix:999230214006642
Produttore:9745630080100
EAN:4031095333427


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 8,010
Fresa a finire Stock 74563 8,010 con Ø8 mm e stelo Ø8, taglio al centro e 3 taglienti. Esecuzione SuperF-UT in VHM per alluminio e NE metalli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | lucido, taglienti nanopoliti |
| Tipologia | superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga truciolatura |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione