9545900137000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 13,700
Super F-UT Frese per parti terminali NX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54590 13.700
Rubix:160000000186028
EAN:4031095276182


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 13,7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545900137000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 13,700
Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,16 g |
|---|---|
| Diametro | 13,7 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Angolo d'elica | 36 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| 13.700 mm | |
| 83.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione