Riferimenti
HPMT:A03 0020 050 0400 015
Rubix:170000000491122

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0020 050 0400 015
Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0020 050 0400 015
Applicazioni
Slotting
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x4x50 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,03 g |
| Diametro | 0,2 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 0,3 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s, h |
| Lunghezza utile | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore