Riferimenti
HPMT:303 0600 060
Rubix:999180200106018

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha/hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0600 060
Fresa VHM per alluminio e leghe non ferrose: serie AL SE Standard DP con 3 taglienti, rivestimento TiB2 H2600 e chip breaker per una fresatura stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha/hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tib2 (h2600) |
| Tipologia | fresa al se standard dp (vhm) per alluminio |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi) |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Angolo di taglio | 13 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore