Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-14.0A3B-WK40TF
Rubix:999240116016856
Produttore:8303124
EAN:4063464770717

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 8303124-ARTICOLO MC230-14.0A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=14mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® (wk40tf) |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro (mc230 advance, xill·tec® wk40tf) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione