Riferimenti
HPMT:836 0600 050
Rubix:999180200107443

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0600 050
Fresa a candela HPMT SE30 multiuso con angolo punta 90° e 2 taglienti. Rivestimento AITiN e geometria ottimizzata per lavorazioni generali su P e N (≤ 35 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin |
| Tipologia | fresa a candela se30 multiuso (angolo punta 90°, 2 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore