FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSOÂ - EU K73 0800 064 0800 050(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K73 0800 064 0800 050
Rubix:999220520015720

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSOÂ - EU K73 0800 064 0800 050(N)
Fresa torica HPMT SE 70 DH K73 da Ø8 mm con 7 taglienti e recesso. Geometrie DH e high-helix per finitura più stabile e migliore evacuazione truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Rivestimento | tisin (b0909) |
| Tipologia | dh torica (con recesso) |
| Materia da lavorare | pkmsh |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione