Riferimenti
HPMT:K53DH 1000 072
Rubix:999240123041206

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 1000 072(N)
Fresa HPMT K53DH 1000 072(N) Ø10 mm, stelo HB con attacco Weldon e 4 taglienti. Rivestimento AlCrN (G6110, Z4) per finitura eccellente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Rivestimento | alcrn (g6110, z4) |
| Tipologia | k53dh dp/dh r-like endmill con recess e attacco weldon (4 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore