Riferimenti
Walter Prototyp:MC331-10.0A5B100C-WK40EA
Rubix:999260417049383
Produttore:8880486

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 8880486-FRESE METALLO DURO, ADVANCE MC331-10.0A5B100C-WK40EA
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC331 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 40° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40EA • Dc=10mm • R=1mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | pvd acn |
| Tipologia | frese in metallo duro integrale xill·tec® aero mc331 advance (senza rompitruciolo) |
| Materia da lavorare | acciai inox e leghe di titanio (iso m / iso s) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione