Riferimenti
HPMT:C64 1600 090
Rubix:170000000492293

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 1600 090
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 1600 090
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x16x90 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,26 g |
| Diametro | 16 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa nitico 30 dp per sgrossatura (weldon) – c64 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore