FRESA SE45-40 GRADI A03 0120 050 0400 080

Microfresa spigolo vivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A03 0120 050 0400 080
Rubix:170000000491167
FRESA SE45-40 GRADI A03 0120 050 0400 080

Riepilogo info tecniche

Diametro1,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0120 050 0400 080


Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0090 050 0400 080

Applicazioni

Slotting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x4x50 mm
Peso imballaggio0,03 g
Diametro1,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione1,8 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Lunghezza utile8 mm
24,38 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore