9645500120000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64550 12.000
Rubix:160000000188721
EAN:4031095030791
9645500120000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645500120000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale73 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrono
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
12.000 mm
73.000 mm
Paese d'origineDE
72,07 IVA esclusa
/ Unità
87,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione