FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSOÂ - EU K73 1200 083 1200 050(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K73 1200 083 1200 050
Rubix:999220520015725

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSOÂ - EU K73 1200 083 1200 050(N)
Fresa HPMT SE 70 DH Torus con recesso, Ø12 mm e 7 taglienti. Geometria DH e alta elica per vibrazioni ridotte, finitura migliore e maggiore durata utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | con recesso |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | se 70 dh torus con recesso (fresa multi-taglienti) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | pkmsh |
| Lunghezza utile | 36 mm |
| Angolo di taglio | 44 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore