9745520040000-FRESE A FINIRE 74552 4,000
Super f-UT Frese per parti terminali Alu
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:74552 4.000
Rubix:160000000197316
EAN:4031095267906


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9745520040000-FRESE A FINIRE 74552 4,000
Super F-UT frese per parti terminali Alu, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | n |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| 4.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione