Riferimenti
HPMT:K52DH 1800 092 32
Rubix:999240123041520

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 18 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1800 092 32(N)
Fresa HPMT Optimum K52DH 1800 092 32 (N) con geometria DP/DH R-Like e scanalatura (recess). Rivestimento AlCrN, stelo cilindrico Ø18 mm e 4 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like con scanalatura (recess) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione