FRESA AL SE STD 303 1000 075

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:303 1000 075
Rubix:999180200106021
FRESA AL SE STD 303 1000 075

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 1000 075


Frese standard
Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale75 mm
Materia da lavoraren, o
50,05 IVA esclusa
/ Unità
61,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore