Riferimenti
Walter Prototyp:MC251-06.0-A4B-WK40RC
Rubix:999240117031455
Produttore:6814311
EAN:4042446264444

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6814311-ARTICOLO MC251-06.0-A4B-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC251 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40RC • Dc=6mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot milling) in metallo duro |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai |
| Lunghezza utile | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione