9646400015000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 1,500

Punte scanalate, 2-scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64640 1.500
Rubix:160000000188815
EAN:4031095203546
9646400015000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro1,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646400015000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 1,500


Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro1,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione3 mm
Lunghezza totale47 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
1.500 mm
47.000 mm
Paese d'origineDE
38,10 IVA esclusa
/ Unità
46,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione