Riferimenti
HPMT:K86 0250 038 06
Rubix:999211122051901

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0250 038 06
Fresa a candela HPMT K86 Ø2,5 mm DP/DH con 3 taglienti e rivestimento AlCrN. Riduce vibrazioni e migliora la finitura superficiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa dp/dh k86 corta, 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore