Riferimenti
Stock:54555 20.030
Rubix:999210625022495
Produttore:9545550200300
EAN:4031095310992


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550200300-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 20,030
Fresa a candela Stock SuperF-UT 54555 ZS-r in metallo duro, Ø20 mm e 5 denti. Rivestimento AlTiN+, senza taglio al centro per HSC fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Taglio al centro | con taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione