Riferimenti
HPMT:918DH 1400 083
Rubix:999250310004322

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 1400 083(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH 918DH 1400 083(N) a 4 taglienti, con geometria DP/DH e passo/elica differenziati. Idonea fino a ≤45 HRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore