9545860200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 20,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 20.000
Rubix:170000000977483
Produttore:9545860200000
EAN:4031095289144
9545860200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 20,000


Fresa MD Stock SuperF-UT NX-3 Ø20 mm, Z=3, TiAlSiN. Centre cutting e geometria ottimizzata per alte velocità e ottima evacuazione truciolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione65 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiafresa md superf-ut nx-3 (z=3)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile52 mm
260,60 IVA esclusa
/ Unità
317,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione