9646400140000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 14,000

Punte scanalate, 2-scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64640 14.000
Rubix:160000000188830
EAN:4031095059600
9646400140000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646400140000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 14,000


Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale73 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
14.000 mm
73.000 mm
Paese d'origineDE
39,17 IVA esclusa
/ Unità
47,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore