9646410140000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 14,000

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 14.000
Rubix:160000000188843
EAN:4031095059730
9646410140000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410140000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 14,000


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centrosì
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
14.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
€ 46,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore