Riferimenti
Walter Prototyp:MD128-08.0A6LJ-WJ30RA
Rubix:999240116018469
Produttore:7873166
EAN:4042446307752

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 6 |
| Materiale da taglio | carburo |
Dettagli del prodotto : 7873166-ARTICOLO MD128-08.0A6LJ-WJ30RA
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MD128 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • WJ30RA • Dc=8mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 6 |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + tial |
| Tipologia | fresa a spalla (supreme) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p/m/s (wj30ra) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione