D.10 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893416
FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 3 TAGLIENTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:893416
Rubix:999221223064988
EAN:3660338458934


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : D.10 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893416
Fresa in metallo duro - Adatta per lavorazioni di materiali come alluminio e non ferrosi - 3 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Elevate prestazioni di taglio e ottimo aspetto di finitura
Angolo positivo sul tagliente per un ottimo aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Refrigerante obbligatorio per le operazioni a scanalatura
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Elevate prestazioni di taglio e ottimo aspetto di finitura
Angolo positivo sul tagliente per un ottimo aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Refrigerante obbligatorio per le operazioni a scanalatura
Punti di forza
Inclinazione elica di 35° per offrire prestazioni, durata e parametri di taglio superiori
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | alluminio |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | non ferroso / alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione