Riferimenti
HPMT:C64 1800 100
Rubix:170000000492296

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 18 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 1800 100
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 1800 100
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x18x100 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,37 g |
| Diametro | 18 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | nitico 30 |
| Tipologia | fresa ébauches nitico 30 dp a pas décalés (sgrossare passo variabile), 4 denti, coda weldon |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore