FRESA METALLO DURO 863106
UTENSILE MULTI-CUT IN CARBURO - 90° - HDMX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863106
Rubix:999180200039336
EAN:3660338177231


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA METALLO DURO 863106
UTENSILE MULTI-CUT IN CARBURO - 90° - HDMX
Multifunction tool VHM 90° HDMX - D.6,0 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | hdmx |
| Angolo d'elica | 90 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, inox, metalli duri, alluminio, rame, bronzo, ottone |
| Lunghezza utile | 12 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione