9545240020000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 2,000

Frese per parti terminali a 4 scanalature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54524 2.000
Rubix:160000000185668
EAN:4031095206684
9545240020000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545240020000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 2,000


Frese per parti terminali a 4 scanalature, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione7 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica30 °
2.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
39,45 IVA esclusa
/ Unità
48,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione