FRESA BN 45 STD A57 0100 040 03

Fresa sferica z2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A57 0100 040 03
Rubix:999180200110585
FRESA BN 45 STD A57 0100 040 03

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0100 040 03


Fresa sferica z2
Fresa sferica z2

Applicazioni

Sgrossatura, Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo3 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione3 mm
Lunghezza totale40 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, m. k, s, h
Angolo di taglio3 °
16,16 IVA esclusa
/ Unità
19,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore