Riferimenti
Walter Prototyp:MC416-07.0A2B-WJ30TF
Rubix:999240116022380
Produttore:6959831
EAN:4042446269968

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 6959831-ARTICOLO MC416-07.0A2B-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC416 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=7mm • R=3,5mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 27,1 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a sfera copiatrice (ball-nose) walter prototyp mc416 advance, codolo din 6535 ha |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa, materiali con proprietà di taglio difficili e materiali non ferrosi |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 10,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione