Riferimenti
HPMT:C64 0600 057
Rubix:170000000492284

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 0600 057
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 0600 057
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x6x57 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,02 g |
| Diametro | 6 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Rivestimento | nitico |
| Tipologia | fresa ntc nitico a sgrossare passo variabile (weldon) |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore