9545240050000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 5,000

Frese per parti terminali a 4 scanalature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54524 5.000
Rubix:160000000185671
EAN:4031095206653
9545240050000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545240050000-FRESA MD Z=4 TIALN 54524 5,000


Frese per parti terminali a 4 scanalature, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica30 °
5.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
€ 24,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore