8033872-ARTICOLO MD266-16.0A3L050D-WJ30UU

Frese per spallamenti e scanalature

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MD266-16.0A3L050D-WJ30UU
Rubix:999240117033095
Produttore:8033872
EAN:4042446316891
8033872-ARTICOLO MD266-16.0A3L050D-WJ30UU

Dettagli del prodotto : 8033872-ARTICOLO MD266-16.0A3L050D-WJ30UU


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD266 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 30° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WJ30UU • Dc=16mm • R=0,5mm • Z=3

Punti di forza

Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Elevati volumi di truciolo e sicurezza di processo ai massimi livelli;Vibrazioni ridotte, grazie alla speciale geometria

Applicazioni

Sviluppate per il settore aerospaziale;Possibilità di lavorazioni dal pieno e Ramping;Ideale per leghe di alluminio per lavorazione plastica e per getti in alluminio con contenuto di silicio fino al 9%;Ideali per materiali ISO N, quali ad es. rame, magnesio o ottone;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Massime prestazioni nella lavorazione di elementi strutturali nel settore aerospaziale e nell’industria meccanica generale

Informazioni tecniche


Attributi
€ 347,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione