9545760200000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 20,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 20.000
Rubix:160000000185983
EAN:4031095257655
9545760200000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760200000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 20,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,36 g
Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
20.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
214,60 IVA esclusa
/ Unità
261,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione