FRESA AL SE STD 303 1600

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:303 1600
Rubix:999180200106024
FRESA AL SE STD 303 1600

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 1600


Frese standard
Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale90 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Tipologiafrese al se standard (3 taglienti)
Materia da lavoraren, o
135,31 IVA esclusa
/ Unità
165,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore