ARTICOLO K67 0800 075

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K67 0800 075
Rubix:999190400121912
ARTICOLO K67 0800 075

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K67 0800 075


Fresa lunga HPMT K67 0800 075 con stelo Weldon e 5 taglienti. Rivestimento NiTiCo 30 DH, refrigerante interno e recesso per una lavorazione stabile su diversi materiali.

Punti di forza

•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo8 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione1,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Taglio al centrocon recesso
Rivestimentonitico 30 dh
Tipologiafrese lunghe nitico 30 dh (k67)
Angolo d'elica37 °
Materia da lavorareghise grigie; acciai al carbonio; acciai al carbonio medio legati; acciai inossidabili; leghe al nichel
Lunghezza utile38 mm
107,51 IVA esclusa
/ Unità
131,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore