Riferimenti
Walter Prototyp:MC320.19.1W4DC-WK40TF
Rubix:999240116022799
Produttore:7438172
EAN:4042446292799

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 19,1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 18,1 mm |
Dettagli del prodotto : 7438172-ARTICOLO MC320.19.1W4DC-WK40TF
Fresa per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC320 • Advance • Codolo DIN 6535 HB • pollice • Angolo d'elica 40° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=19,05mm • R=0,4mm • Z=4
Punti di forza
Fabbisogno di potenza ridotto del 30% nel processo di fresatura, grazie al nuovo profilo di sgrossatura;Utensile resistente;Impiego universale, espressamente concepito per la sgrossatura;Trucioli corti;Processo di fresatura molto regolare;Ideale per l’impiego in condizioni instabili
Applicazioni
Impiego universale;Lavorazione di sgrossatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 19,1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 18,1 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 28,7 mm |
| Lunghezza totale | 101,6 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa a candela in metallo duro per spallamento e scanalatura (mc320 advance) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai e materiali idonei nei gruppi p/m/k/n/s/h/o (idoneità qualità wk40tf) |
| Lunghezza utile | 51,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 607,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 741,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione