K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1600 125

Nitico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K51 1600 125
Rubix:999221220062544
K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1600 125

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1600 125


Fresa lunga HPMT NiTiCo 30 DH K51 con attacco Weldon e 5 taglienti, progettata per fresatura trocoidale stabile e produttiva. Pensata per lavorazioni su acciai inox, titanio e leghe difficili fino a 45 HRC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione64 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentog6110
Tipologiafrese lunghe nitico 30 dh (k51) con rompitruciolo, recesso e attacco weldon (5 taglienti)
Angolo d'elica37 °
Materia da lavorareacciai legati e superleghe a base ni/co; titanio; acciaio inox; materiali difficili fino a 45 hrc
Lunghezza utile60 mm
334,52 IVA esclusa
/ Unità
408,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore