Riferimenti
Stock:54555 10.010
Rubix:999210625022480
Produttore:9545550100100
EAN:4031095311142


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10,01 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550100100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 10,010
Fresa integrale Stock SuperF-UT ZS-r con 4 taglienti, Ø 10,010 mm e rivestimento AlTiN+. Adatta per lavorazioni trocoidali su materiali fino a 1.400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10,01 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1.400 n/mm² (applicazione universale) |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione