Riferimenti
HPMT:398 0300 030
Rubix:999180200106152

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0300 030
Fresa HPMT 398 0300 030 1/4 mini round con 4 taglienti in carburo rivestito AlTiN. Progettata per centri CNC e lavorazione di pezzi sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa 1/4 mini round per raccordi (round corner), 4 denti |
| Lunghezza utile | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore