9545780050000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 5,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 5.000
Rubix:160000000185995
Produttore:9545780050000
EAN:4031095278827
9545780050000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780050000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 5,000


Fresa MD Stock SuperF-UT ZS HB, Ø5 mm, 4 denti, taglio al centro. Rivestimento AlTiN+ nano (Zaltin nano) per lavorazioni HPC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale65 mm
Taglio al centrocentre cutting
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+ (zaltin nano)
Tipologiafresa md superf-ut zs hb (altin+) z=4
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile20 mm
54,48 IVA esclusa
/ Unità
66,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione