Riferimenti
Stock:54585 12.000
Rubix:999210625022499
Produttore:9545850120000
EAN:4031095311685


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850120000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 12,000
Fresa metallo duro Stock SuperF-UT NX-IK Ø12 mm, 4 denti e taglio al centro. Elica 38° e rivestimento TiAlSiN per HSC e alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | superf-ut nx-ik |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | p: acciai non legati e altolegati; m: acciai inox; k: ghisa grigia, sferoidale/grafitica e malleabile; n: alluminio e altri metalli non ferrosi; s: superleghe e leghe di titanio; h: acciai temprati e ghisa raffreddata |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione