6719369-ARTICOLO MC326-12.0W4B-WK40TF

Tagliablocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC326-12.0W4B-WK40TF
Rubix:999240213045337
Produttore:6719369
EAN:4042446262372
6719369-ARTICOLO MC326-12.0W4B-WK40TF

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6719369-ARTICOLO MC326-12.0W4B-WK40TF


Fresa in metallo duro Walter Prototyp MC326 Supreme con taglio al centro. Ø12 mm, 4 denti, 50° di elica e grado WK40TF con rivestimento PVD AlTiN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrocon taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentopvd altin
Tipologiamc326 supreme
Angolo d'elica50 °
Materia da lavorareiso p; iso m; iso k; iso s
Lunghezza utile26 mm
Angolo di taglio50 °
171,76 IVA esclusa
/ Unità
209,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione